MGGMB32-250

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB32-250
Rubix:751601128043
EAN:3618035930543
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocojinete deslizante, mgg; de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB32-250


El cilindro guiado serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGM, Cilindro con guía, Casquillos de deslizamiento

Información técnica


Atributos
Peso neto6010 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocojinete deslizante, mgg; de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaleación de aluminio; acero al carbono; acero inoxidable
692,91 € Sin IVA
/ unidad
838,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días