C95SDB200-700
Cilindro ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P serie C95
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C95SDB200-700
Rubix:799254804000
EAN:3618035485562

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 700 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Documentos
Detalles de producto : C95SDB200-700
La serie C95 cumple las normas ISO, es intercambiable VDMA24562 y emplea una construcción de tirantes. Además de los amortiguadores y la correa portadora estándar, la serie C95 emplea un diseño de junta de amortiguación "compensadora" que mejora enormemente el funcionamiento. El sello de "figura 8" exclusivo de SMC garantiza una larga vida útil.
Verin iso 6431, vdma 24562, cetop r43p serie c95
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32800 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 200 mm |
| Carrera de cilindro | 700 mm |
| Tipo | montaje: estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1888,02 € Sin IVA
/ unidad
2284,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días