CDG3BN40-50

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG3BN40-50
Rubix:799250048000
EAN:3618035885027
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático; doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG3BN40-50


Construcción tipo corto
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Recorridos hasta 300 mm.
C(D)G3 Cilindro neumático, Doble efecto con vástago simple, Modelo corto

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático; doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
71,10 € Sin IVA
/ unidad
86,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días