Referencias
SMC:CG1BN25-200SZ
Rubix:799249084000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | round body cylinder |
Documentos
Detalles de producto : CG1BN25-200SZ
Series Cg1 Precision Air Cylinder tiene 8 tamaños de diámetro y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con Auto Switch.
Cualidades
•Estándar: simple efecto, vástago simple, retorno/extensión por muelle
Recorridos*: 25~200
Montajes: Básico, de pie, brida frontal o trasera, pivote frontal o trasero, horquilla
Compatible con Auto Switch con una variedad de longitudes de cable
Recorridos*: 25~200
Montajes: Básico, de pie, brida frontal o trasera, pivote frontal o trasero, horquilla
Compatible con Auto Switch con una variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | round body cylinder |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminum alloy |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,46 € Sin IVA
/ unidad
111,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días