CDM2WB32TF-50AZ
C(D)M2W-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Doble vástago
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDM2WB32TF-50AZ
Rubix:799237180000
fabricante:CDM2WB32TF-50AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDM2WB32TF-50AZ
Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección circular. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, por lo que es ideal para aplicaciones como recogida y colocación (pick and place), posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Doble efecto, doble vástagoDiámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)Carreras desde 25 mm hasta 500 mmMontajes: básico, de soporte de pie, de brida, tipo trunnionCon o sin guardapolvo de nylon o resistente al calor, en uno o ambos ladosVariedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,04 € Sin IVA
/ unidad
118,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días