MGGLB50-100 00093953

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB50-100
Rubix:752104310043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipoball bushing bearing; double acting
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB50-100 00093953


La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto15720 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipoball bushing bearing; double acting
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1144,15 € Sin IVA
/ unidad
1384,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días