Referencias
SMC:MGGLB20-250
Rubix:751601074043
EAN:3618035931458

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro guiado; doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB20-250
La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3300 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro guiado; doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
686,12 € Sin IVA
/ unidad
830,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días