Referencias
SMC:CXSWM6-20
Rubix:751617440043

Documentos
Detalles de producto : CXSWM6-20 00120476
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x123x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,60 € Sin IVA
/ unidad
311,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días