C96YDB40-320C

Cilindro liso

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C96YDB40-320C
Rubix:799246267000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro liso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C96YDB40-320C


Cilindro de tirantes ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, cilindro liso, vástago simple. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 1000 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro liso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
188,23 € Sin IVA
/ unidad
227,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días