CJ5B10SR-100
C(D)J5-S, Cilindro de aire, Doble efecto, Vástago simple, Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CJ5B10SR-100
Rubix:799236960000
fabricante:CJ5B10SR-100

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CJ5B10SR-100
La serie CG5-S es un cilindro de acero inoxidable que utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos, conforme a las normas de la FDA. La serie CG5-S puede desmontarse para reemplazar los sellos, lo que prolonga la vida útil del cilindro. Todas las partes externas son de acero inoxidable. Las superficies de los soportes de montaje han sido pulidas electrolíticamente, lo que las hace más lisas para evitar la acumulación de líquidos y residuos extraños. Se suministran tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas.
Cualidades
Cilindro CJ5-S de doble efecto, vástago simple Todas las piezas externas de acero inoxidable Diámetros (mm): 10, 16 Compatibilidad con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,30 € Sin IVA
/ unidad
74,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días