Referencias
SMC:CXSWM25-100
Rubix:751604707043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : CXSWM25-100
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x360x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2500 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,25 € Sin IVA
/ unidad
619,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días