CDG1BN63TF-25Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDG1BN63TF-25Z
Rubix:799248158000
fabricante:CDG1BN63TF-25Z
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG1BN63TF-25Z


El cilindro neumático de precisión Serie CG1 tiene 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente suave, permitir baja presión de arranque y un movimiento de carrera suave. Hay ocho opciones de montaje disponibles. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto, de vástago simple con opciones fabricadas a medida
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con Auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro
7 montajes

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,37 Sin IVA
/ unidad
145,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días