Referencias
SMC:CDJ2B16-30RZ-B
Rubix:799247446000
fabricante:01126639

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDJ2B16-30RZ-B
Series CJ2 mini cilindros disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o de doble efecto ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros de 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. Las opciones de montaje incluyen básico, montaje tipo pie, brida frontal y doble horquilla trasera. Series CJ2 es compatible con auto switch
Cualidades
•Doble efecto estándar, vástago simple
Diámetros: 6, 10, 16 *
Carreras desde 15mm hasta 200mm dependiendo del diámetro
Montajes: básico, montaje tipo pie, brida frontal, doble horquilla
Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión
Diámetros: 6, 10, 16 *
Carreras desde 15mm hasta 200mm dependiendo del diámetro
Montajes: básico, montaje tipo pie, brida frontal, doble horquilla
Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,08 € Sin IVA
/ unidad
50,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días