Referencias

SMC:CXSWM25-10
Rubix:751604706043
CXSWM, Dual Rod Cylinder, Double Rod, Slide Bearing

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSWM25-10


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y con longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o para manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSWM, Cilindro con doble vástago, Vástago doble, Casquillos de deslizamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x180x80 mm
Peso neto880 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
355,92 € Sin IVA
/ unidad
430,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días