Referencias
SMC:C95SDB80-80
Rubix:751605705043
fabricante:C95SDB80-80

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | montaje : estándar |
Detalles de producto : C95SDB80-80
El C95 es intercambiable con ISO y VDMA24562, y utiliza una construcción con varillas de sujeción. Además de los amortiguadores estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello amortiguador "flotante" que mejora en gran medida el funcionamiento. El sello de SMC garantiza una larga vida útil de ciclo
Cilindro iso 6431, vdma 24562, cetop r43p serie c95
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3892 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | montaje : estándar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,91 € Sin IVA
/ unidad
197,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días