CXSM32-125-XB11 00083090

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM32-125-XB11
Rubix:751608907043
EAN:3618035657891
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM32-125-XB11 00083090


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x237x98 mm
Peso neto2010 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro de doble vástago
430,23 € Sin IVA
/ unidad
520,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días