CXSM20-175-XB11

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CXSM20-175-XB11
Rubix:751604658043
EAN:3618035658706
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro175 mm
Tipocilindro guiado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CXSM20-175-XB11


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x269x64 mm
Peso neto997 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro175 mm
Tipocilindro guiado
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,66 Sin IVA
/ unidad
502,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días