Referencias
SMC:C96YDB32-125C
Rubix:799246195000
fabricante:01523909

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro liso |
Documentos
Detalles de producto : C96YDB32-125C
Cilindro de tirantes ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antigiro, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, Cilindro liso, vástago simple. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 1000 mm. Compatible con auto switch.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro liso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,70 € Sin IVA
/ unidad
187,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días