CILINDRO ISO6432 D20 C125 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895830
Rubix:799083000000
fabricante:895830
EAN:3660338481321
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipoiso6432

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D20 C125 D M


Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipoiso6432
62,99 € Sin IVA
/ unidad
76,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días