CXSM15-120-XB11 00120392

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM15-120-XB11
Rubix:751617395043
EAN:3618035659062
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro120 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM15-120-XB11 00120392


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x199x58 mm
Peso neto590 g
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro120 mm
Tipocilindro de doble vástago
340,14 Sin IVA
/ unidad
411,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días