Referencias
SMC:CDJ2B16-150Z-B
Rubix:799249181000
fabricante:CDJ2B16-150Z-B
EAN:3618035872508

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDJ2B16-150Z-B
Opciones de cilindro de aire redondo, simple/doble efecto, simple/doble vástago, no giratorio, montaje directo y regulador de velocidad incorporado.
Tamaños de orificio (mm): 6, 10 y 16.
Carreras de hasta 400 mm.
Numerosas tapas de cabezal y soportes de montaje disponibles de serie.
Ajuste fino de la posición del interruptor automático con sólo aflojar un tornillo.
Pueden montarse interruptores automáticos de estado sólido con indicación de 2 colores.
Parachoques de goma / Cojín de aire.
Numerosas opciones bajo pedido.
Tamaños de orificio (mm): 6, 10 y 16.
Carreras de hasta 400 mm.
Numerosas tapas de cabezal y soportes de montaje disponibles de serie.
Ajuste fino de la posición del interruptor automático con sólo aflojar un tornillo.
Pueden montarse interruptores automáticos de estado sólido con indicación de 2 colores.
Parachoques de goma / Cojín de aire.
Numerosas opciones bajo pedido.
C(D)J2-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x225x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,07 € Sin IVA
/ unidad
67,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días