CDG1BA25-250Z 01104463

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDG1BA25-250Z
Rubix:798659672000
fabricante:CDG1BA25-250Z
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG1BA25-250Z 01104463


SMCs series CA2-Z air cylinder es un 15% más ligero que el cilindro CA2 existente. Ahora es posible un ajuste fino gracias al aumento en el rango de ajuste del amortiguador de aire. El CA2-Z ahora puede solicitarse con extremo de vástago o soportes de pivote, y las dimensiones de montaje son las mismas que las del CA2 existente. Hay disponibles una variedad de auto switches para montaje, incluidos interruptores compactos e interruptores resistentes a campos magnéticos. El CA2-Z está disponible en diámetros de 40, 50, 63, 80 y 100 y cumple con RoHS.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple
Diámetros: 40, 50, 63, 80, 100mm
Opciones incluyen soporte de pivote y/o juntas de rótula
Preparado para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,54 Sin IVA
/ unidad
88,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días