MLGPM80TF-50Z-F

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MLGPM80TF-50Z-F
Rubix:799236191000
fabricante:01898194
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MLGPM80TF-50Z-F


El MGP está diseñado para aplicaciones con altas cargas laterales, como manejo de materiales, levantamiento y detención. El cilindro utiliza un diseño ultra compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga soportada por el cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que provoca disminuciones drásticas en la capacidad de carga lateral a medida que aumentan las longitudes de carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje con ranura en T más versátil que la serie MGQ. Las opciones bajo pedido para esta serie incluyen amortiguadores de aire ajustables, varillas guía de servicio pesado, libre de cobre, alta temperatura y baja velocidad

Cualidades

•Bajo perfil con unidad de bloqueo compacta
Es posible el bloqueo en cualquier posición deseada
La dirección de bloqueo es seleccionable
Cojinetes de deslizamiento o de buje con bolas
Cuatro tipos de montaje
Disponible en diámetros de 20 a 100mm
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
879,69 € Sin IVA
/ unidad
1064,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días