MLGPM100TF-75Z-F
MLGP-B/F-Z (ø40 a ø100), Cilindro guía de perfil bajo con bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MLGPM100TF-75Z-F
Rubix:799236478000
fabricante:MLGPM100TF-75Z-F

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MLGPM100TF-75Z-F
Los cilindros con bloqueo en el extremo de tipo guiado están disponibles con una variedad de métodos de bloqueo y opciones de bloqueo en una dirección o en ambas, según el modelo de cilindro. Es posible realizar paradas de emergencia y paradas intermedias. La posición de bloqueo puede modificarse para adaptarse a la posición de un tope exterior o al espesor de las piezas sujetadas.
Cualidades
Con bloqueo. Parada posible en cualquier posición del recorrido. Dirección de bloqueo seleccionable. Compacidad y ligereza. Diámetros: 40, 50, 63, 80, 100 (mm). Recorridos de 5 a 350mm (según el diámetro). Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral en ranura en T. Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1210,74 € Sin IVA
/ unidad
1465,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días