ADVULQ-40-5-P-A

cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-40-5-P-A
Rubix:798192909000
fabricante:156712
EAN:4052568119652
ADVULQ-40-5-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-40-5-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-40-5-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=de doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto485 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro5 mm
236,96 € Sin IVA
/ unidad
286,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días