CDUJB20-15DM

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDUJB20-15DM
Rubix:799249238000
fabricante:00695204
brand logo
Resumen técnico
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDUJB20-15DM


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x36x25 mm
Peso neto90 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Presión de servicio máx.7 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,54 Sin IVA
/ unidad
52,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días