Referencias
IMI Norgren:RA/192032/M/20
Rubix:798976396000
fabricante:RA/192032/M/20


Resumen técnico
| Tipo | norgren ra/192032/m/20 cilindro compacto vdma de 32 mm de diámetro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : RA/192032/M/20
Cilindro compacto
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | norgren ra/192032/m/20 cilindro compacto vdma de 32 mm de diámetro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminio anodizado (tubo de perfil); aluminio fundido a presión (tapa final); acero inoxidable (vástago del pistón); poliuretano (juntas del vástago del pistón); caucho de nitrilo (juntas del pistón y juntas tóricas) |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,04 € Sin IVA
/ unidad
82,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días