Referencias
SMC:MGPA20TF-125Z
Rubix:799249471000
fabricante:00935364

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPA20TF-125Z
La nueva versión MGP tiene una varilla guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta el 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con alta carga lateral presentes en el manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión
Tamaños de diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del tamaño del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Tamaños de diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm? hasta 400mm, dependiendo del tamaño del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,56 € Sin IVA
/ unidad
461,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días