Referencias
SMC:RDQB25-25
Rubix:751604765043
fabricante:RDQB25-25
EAN:3618036248685

Resumen técnico
| Tipo | vástago roscado (estándar) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : RDQB25-25
La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x67x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 251 g |
| Tipo | vástago roscado (estándar) |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,05 € Sin IVA
/ unidad
71,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días