CDQ2A12-30DMZ 00788274

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A12-30DMZ
Rubix:798651616000
fabricante:00788274
EAN:3618035846004
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A12-30DMZ 00788274


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para Auto switch han sustituido a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
38,59 € Sin IVA
/ unidad
46,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días