CQ2A50TF-35DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A50TF-35DZ
Rubix:799251635000
fabricante:00796270
SMC COMPACT CYLINDER CQ2A50TF-35DZ

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A50TF-35DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar los auto switches en cualquiera de sus 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras para montaje de auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Tamaños de diámetro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
67,14 € Sin IVA
/ unidad
81,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días