Referencias
SMC:CD55B32-5-X1439
Rubix:799253700000
fabricante:00166051

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B32-5-X1439
Cilindro compacto ISO 21287.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Recorridos estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindro: ATEX.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Recorridos estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindro: ATEX.
Cualidades
•Cumple con la norma ISO 21287
Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100?mm
Amplio rango de carreras desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más sencillo y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100?mm
Amplio rango de carreras desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más sencillo y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,42 € Sin IVA
/ unidad
68,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días