MGPA12-30Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPA12-30Z
Rubix:799249580000
fabricante:00935304
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPA12-30Z


El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% sobre el MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con alta carga lateral encontradas en manipulación de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultra-compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de la carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, recorridos más largos, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje para interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?through 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
230,05 € Sin IVA
/ unidad
278,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días