Referencias
SMC:MGQM20TF-20
Rubix:798670350000
fabricante:MGQM20TF-20

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGQM20TF-20 00963214
La solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manipulación de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de cojinete de bolas lineal. El modelo de casquillo deslizante de 100 mm puede detener una carga de 3.000 lbs. desplazándose a 55 pies/min, o elevar suavemente una carga centrada de 1.000 lbs. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje pretaladrados facilitan la fijación de los accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. La MGQ ofrece orificios de 12 a 100 mm y es compatible con interruptores.
Cualidades
•Compact guide cylinder
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 560 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro guía compacto |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,68 € Sin IVA
/ unidad
294,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días