CUJB20-15DM

Mini cilindro de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB20-15DM
Rubix:799248985000
fabricante:CUJB20-15DM
brand logo

Resumen técnico

Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB20-15DM


La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x36x25 mm
Peso neto32 g
Tipomini cilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
35,27 € Sin IVA
/ unidad
42,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días