Referencias
SMC:MGQL50-25
Rubix:751601331043
fabricante:MGQL50-25
EAN:3618035889766

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGQL50-25
Solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manejo de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de rodamiento lineal de bolas. El modelo de casquillo deslizante de 100mm puede detener una carga de 1300 Kg. que se desplaza a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje previamente roscados aseguran una fácil fijación de accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. El MGQ ofrece diámetros de 12 a 100mm y es compatible con interruptores.
MGQL, Cilindro compacto con guías, Rodamientos lineales a bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 59x140x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1859 g |
| Tipo | cilindro guía compacto |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,94 € Sin IVA
/ unidad
631,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días