Referencias
Festo:ADVULQ-50-80-A-P-A
Rubix:798190780000
fabricante:156816
EAN:4052568120696

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-50-80-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-50-80-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1133 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,02 € Sin IVA
/ unidad
453,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días