ADVULQ-25-10-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-25-10-A-P-A
Rubix:798192938000
fabricante:156781
EAN:4052568120344
ADVULQ-25-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-25-10-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-25-10-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto240 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
167,57 € Sin IVA
/ unidad
202,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días