ADVULQ-16-20-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-16-20-P-A
Rubix:798192882000
fabricante:156682
EAN:4052568119355
ADVULQ-16-20-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-16-20-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-16-20-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto117,64 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
145,30 € Sin IVA
/ unidad
175,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días