Referencias
SMC:MGPM63TF-150Z
Rubix:798309185000
fabricante:00937236
EAN:3618035894616

Resumen técnico
| Tipo | mgp-z |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM63TF-150Z
En SMC hemos "lanzado" una actualización de nuestro cilindro guía de la serie MGP, que ahora es más pequeño y cuenta con nuevas características. El nuevo MGP-Z es testimonio de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo continuos para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos SMC. La MGP-Z es hasta un 17% más ligera y ofrece un ahorro de espacio gracias a unas barras guía más cortas, sin que ello afecte a la variedad de funciones, robustez y rendimiento de calidad de la serie original. Otra característica clave del desarrollo reciente es que ahora los interruptores automáticos redondos pueden instalarse directamente en el cilindro MGP-Z, lo que elimina la necesidad de soportes de montaje y reduce los costes de mano de obra. El problema común de los interruptores automáticos colocados incorrectamente también se mitiga cuando se utiliza el interruptor automático de estado sólido con indicación de dos colores de SMC, D-M9*W. El MGP-Z tiene muchas opciones de características estándar, incluidos tres tipos de cojinetes, cuatro diseños de montaje, canalización desde dos direcciones y ofrece versiones sin cobre y sin flúor. Adecuado para muchos sectores, como la automatización general y el automóvil, tiene varias aplicaciones, como empujador y elevador suave, carga lateral actuando como tope donde se aplica un choque o minimizando el desplazamiento de la placa.
MGP-Z, Cilindro compacto con guías
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 78x260x162 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7393 g |
| Tipo | mgp-z |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,50 € Sin IVA
/ unidad
634,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días