AEVULQ-20-10-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-20-10-P-A
Rubix:798190853000
fabricante:157033
EAN:4052568122645
AEVULQ-20-10-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-20-10-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-20-10-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto175,5 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
147,91 € Sin IVA
/ unidad
178,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días