Referencias
SMC:C55B80-125
Rubix:799251692000
fabricante:C55B80-125
EAN:3618035503709

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : C55B80-125
Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2506 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,98 € Sin IVA
/ unidad
218,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días