Referencias
SMC:MGPM32TF-10Z
Rubix:798709286000
fabricante:MGPM32TF-10Z

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM32TF-10Z 00937378
El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1587 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro guía compacto |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,92 € Sin IVA
/ unidad
352,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días