CQ2KB16-25D
C(D)Q2K, Cilindro compacto, doble efecto, de vástago simple, sin rotación con ranura de montaje para auto-switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2KB16-25D
Rubix:799255288000
fabricante:00068646
EAN:3618035685122

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2KB16-25D
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y una mayor variedad de opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece posibilidades mejoradas de montaje de auto-switches, además de una reducción global del peso del cilindro de entre el 5 y el 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switches. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, las ranuras deslizantes también se han integrado en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñado para usarse con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y de fácil ajuste, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto, doble efecto, de vástago simple, sin rotación. Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Recorrido estándar (mm): 5 a 100. Roscas de puerto: M (diámetros 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetros 32 a 63). Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,13 € Sin IVA
/ unidad
69,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días