Referencias
SMC:MGPM100TF-50
Rubix:751608757043
fabricante:00080078
EAN:3618033163639

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM100TF-50 00080078
El MGPM es un actuador de cuerpo compacto integrado con ejes guía internos para aislar el soporte de carga del movimiento de la varilla del actuador y de los sellos. El cojinete deslizante de aleación de acero al carbono proporciona estabilidad lateral, protegiéndolo de impactos por cargas laterales, siendo adecuado para aplicaciones de parada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11730 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro guía compacto |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
704,74 € Sin IVA
/ unidad
852,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días