MRQBS40-30CB

Cilindro giratorio

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MRQBS40-30CB
Rubix:752100793043
SMC CYLINDER MRQBS40-30CB
Resumen técnico
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro rotativo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MRQBS40-30CB


El MRQ proporciona movimiento lineal y rotativo, ya sea simultáneamente o de forma alterna. Cubre numerosas aplicaciones de manipulación, es sencillo de usar y, cuando se combina con las pinzas SMC, ofrece movimientos combinados para recogida, transferencia y rotación. Disponible en diámetros de 32 y 40 mm con carreras de 5 a 100 mm; rotación de 90° a 180°. Los puertos de conexión están disponibles en ambos lados del cilindro, así como la detección de fin de carrera para todas las posiciones.
MRQ*32/40, Actuador de giro

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)247x180x59 mm
Peso neto2450 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro rotativo
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
773,39 Sin IVA
/ unidad
935,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días