CD76KE40-25-B 00122325

Cilindro serie C76

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD76KE40-25B
Rubix:751618662043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro antirrotación
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD76KE40-25-B 00122325


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo y de ahorro de espacio y una alta precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las amplias superficies planas del vástago y del extremo frontal simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los extremos traseros. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos amortiguadores de elastómero suministrados de serie permiten alcanzar velocidades de pistón de hasta 1500 mm/sec. Se pueden soportar cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago del pistón cerca del cojinete delantero.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro antirrotación
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
120,33 Sin IVA
/ unidad
145,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días