CDUJB8-10SM

C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDUJB8-10SM
Rubix:799255104000
fabricante:CDUJB8-10SM
EAN:3618035784634
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDUJB8-10SM


Tamaños de diámetro (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Recorridos de hasta 50 mm Compatible con auto-switch Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Miniatura de montaje libre
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4mm a 20mm.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro8 mm
    Carrera de cilindro10 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    34,63 Sin IVA
    / unidad
    41,90 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días