Referencias
Festo:CRDSNU-B-20-10-PPS-A-MG-A1
Rubix:799257713000
fabricante:8073980
EAN:4052568298166

Documentos
Detalles de producto : CRDSNU-B-20-10-PPS-A-MG-A1
El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,80 € Sin IVA
/ unidad
158,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días