Referencias
Festo:DSBF-C-100-400-PPSA-N3-R
Rubix:799267239000
fabricante:1782833
EAN:4052568248208
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-400-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-100-400-PPSA-N3-R Carrera=400 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,98 € Sin IVA
/ unidad
592,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días